ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
シリンダー南京錠(ディンプルキータイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57807235
品番
EC75/40
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
精密なディンプルシリンダー採用!耐ピッキング性能5分以上
新技術「ナノプロテクトメッキ」シャックル(吊)
本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」
材質(吊)
焼き入れ鉄(ナノプロテクト)
ロック
キー式
材質(本体)
真鍮
シリーズ番号
EC75/40
シリンダー
ディンプルシリンダー
キー数
3
用途
ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締りに使用できます。
仕様
ヒットパック/21-232
寸法(mm)
40
注意
※指定番号でのご用命はお受けいたしません。