2740-40 ステンレス南京錠 同一キー アルファ 57807357 2740-40 ステンレス南京錠 同一キー アルファ 57807357 2740-40 ステンレス南京錠 同一キー アルファ 57807357

ステンレス南京錠 同一キー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57807357 品番2740-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレスの南京錠です。

用途
大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
材質(本体)ステンレス キー数3本 シリンダーピンシリンダー ロックキー式 材質(吊)ステンレス キー番号No.BP0044
注意
※取付環境によって、サビや、腐食等が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする