アルファ
アルファの 南京錠・鍵
アルファの 南京錠
ステンレス南京錠 同一キー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57807366
品番
2740-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,130
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレスの南京錠です。
用途
大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。
全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。
材質(本体)
ステンレス
キー数
3本
シリンダー
ピンシリンダー
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス
キー番号
No.CP0055
注意
※取付環境によって、サビや、腐食等が発生する場合があります。