LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57807865 品番RTJ01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

衝撃の軽さ、電池込み約90gの超軽量
1m先で1.5mの綺麗なサークル照射
手袋をしていても押し易いBIGスイッチ
ヘルメットに装着した状態で容易に電池交換が可能

用途作業現場、釣り、レジャー 付属品布バンド 寸法(mm)48×67×55 材質(本体)樹脂 質量(g)約90(電池含む) 電源単4×3本 光源XPG3(高輝度チップ型1LED) 防塵防水性能IPX4 明るさ(Lm)460/260/30 RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間5.0h(Power)、6.5h(High)、35h(Low) 色(ボデー)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする