雷に強い安全タップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57808014 品番 HS-TK41S-W
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

PCなどの精密機器を雷から守ります
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
ホコリの侵入や感電事故を防ぐ、感電防止シャッター付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減
燃えにくいコンセント周り
丈夫な二重ふくコード
トラッキング火災防止プラグ

コンセント形状2P コンセント個数4 プラグ形状フリープラグ(スイング) 機能雷ガード バリスタ電圧(V)390 電源コード(m)1 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500以下 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする