ブレーカー付安全タップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57808048 品番 HS-TV41S-W
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ
集中スイッチ兼用ミニブレーカー付
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
丈夫な二重被ふくコード

電源コード(m)1 スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能サーキットブレーカー プラグ形状フリープラグ(スイング) 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57808057
2023-04-02
用途:
PC作業時
不動産業

コード付きなのでコンセントから1メートルほど離れた場所で、過電流から安心してPC活用できる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする