電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
電源単3形乾電池3本
光束(Lm)約1100(※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
色ブラック
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)約50×178
防塵防水性能IP66(※じんあいの侵入があってはならない。暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェッ卜噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による。))
本体質量(g)約290 (電池別)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1.5(明るさMAX)、約27(明るさMIN)(※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)、明るさ5Lmまで:約9(明るさMAX)、約39(明るさMIN)
照射距離(m)約329
付属品単3形アルカリ乾電池×3本(動作確認用)、ストラップ、保証書付取扱説明書