V電池付LEDライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57808136 品番LHP-07BMN7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

常備灯・防災等に

付属品テスト用アルカリ乾電池付属 ホワイト 質量(g)約71(乾電池別) 連続使用時間(時間)(20℃)アルカリ乾電池使用時:約88(※電池の性能や使用状況により異なります) 使用電池単2形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約57×163 照度(Lux)約2300(距離1m時) 明るさ(Lm)約65 電球の種類白色LED×1個(交換不可)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57808136 LHP-07BMN7 26476898 LHP-2211C7 LED懐中ライト 単2形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機 LED懐中ライト 単2形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機 1個 719 税込791 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする