オーム電機
オーム電機の 懐中電灯・ライト
オーム電機の ハンディタイプライト
V電池付LEDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57808145
品番
LHP-07BLN7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥598
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
常備灯・防災等に
付属品
テスト用アルカリ乾電池付属
色
ホワイト
質量(g)
約110(乾電池別)
連続使用時間(時間)
(20℃)アルカリ乾電池使用時:約160(※電池の性能や使用状況により異なります)
使用電池
単1形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
最大:約70×193
照度(Lux)
約3800(距離1m時)
明るさ(Lm)
約65
電球の種類
白色LED×1個(交換不可)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57808145
LHP-07BLN7
26476907
LHP-1211C7
LED懐中ライト 単1形乾電池×2本付き 110Lm
オーム電機
1個
¥
999
欠品中
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)