付属品テスト用アルカリ乾電池付属
色ホワイト
質量(g)約217(乾電池別)
連続使用時間(時間)(20℃)アルカリ乾電池使用時:約35(※電池の性能や使用状況により異なります)
使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約100×178
照度(Lux)約6400(距離1m時)
光束(Lm)約90
防水保護等級IPX4(防まつ形) JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する
電球の種類白色LED×1個(交換不可)