着用例

AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57808888 品番 4010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。

サイズM 適応身長(cm)152〜164 適応胸囲(cm)76〜92 用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/裾口ゴム入/フードゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布+多孔質フィルムラミネート 区分使い捨て 機能防水性、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
モノタロウ JIS対応 化学防護服 ×
日本製紙クレシア クリーンガード A40 ツナギ服 × ×
アゼアス AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) × × ×
ハネウェル 化学防護服ミューテックス・T4
アゼアス AZ GUARD 3000 続服 × × × ×
スリーエム(3M) 化学防護服4540+ ×
スリーエム(3M) 化学防護服4565
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45530423
2018-12-10
用途:
塗装作業時

使いやすく、あまり蒸れず作業がとてもしやすいと思う

対象商品:
45530414
2017-06-12
用途:
汚泥処理機械のメンテナンス時
株式会社クボタ 様 (建設業・工事業)

汚泥による汚れや臭いが中に入らないので、大変重宝しているが、夏はこれを着ている分だけやっぱり暑い。

対象商品:
45530423
2014-04-02
用途:
塗装作業

使用頻度に対して価格も見合っている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする