アゼアス
アゼアスの 防護服・保護服・特殊服
アゼアスの 化学防護服
デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57808994
品番
CBW1-M
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
送風ユニットから防護服内部に送気することで汗の気化熱を促し冷却効果を高める防護服です。
色
白
サイズ
M
用途
粉じん対策/暑熱対策
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
機能
微粒子防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適応胸囲(cm)
76〜92
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
注意
※耐熱性、防炎性はありません。単品での使用はしないでください。