デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード57809019 品番CBW1-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

送風ユニットから防護服内部に送気することで汗の気化熱を促し冷却効果を高める防護服です。

サイズLL JIS規格JIS T 8115 タイプ5、6 用途粉じん対策/暑熱対策 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム 材質高密度ポリエチレン 規格JIS規格 機能微粒子防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐熱性、防炎性はありません。単品での使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする