※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTR32-3000 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-30シリーズ コノエ 57809747 NTR32-3000 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-30シリーズ コノエ 57809747

30度メートル台形ネジ(S45C) NTR32-30シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR32×6●全長(mm):3000●ねじ山角度30度●S45C●質量:15000g アズワン品番65-6017-71 注文コード57809747 品番NTR32-3000
参考基準価格(税別)¥40,290 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様・アズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。
締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。
具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。

仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):TR32×6●全長(mm):3000●ねじ山角度30度●S45C●質量:15000g アズワン品番65-6017-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする