曜日別特売
CCP15-10 ケーブル保護チューブ ネグロス電工 57819447

CCP15-10 ケーブル保護チューブ ネグロス電工 57819447
CCP15-10 ケーブル保護チューブ ネグロス電工 57819447

ケーブル保護チューブ

(3件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1巻注文コード57819447品番CCP15-10
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。

材質ポリプロピレン(難燃性)長さ(m)10
注意
※吊りボルトに使用する際は落下防止のため、吊りボルトに直接ナイロンバンド等を巻き付けてストッパーとしてください。
※NR、QRラックの親桁に使用する際は、外れ防止のためにナイロンバンド等で本体と親桁との固定を行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57819447
2019-09-20
用途: 架空線ケーブルの保護用に使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

家屋と車庫、ソーラーと制御機器のケーブルの保護のため、屋外のケーブル保護に使用しています。台風でも大丈夫なので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 57819447
2018-02-15
用途: 外部カーポートにコンセント設置

スリットがあるので、配線コードが設置しやすかった。

1が参考にしています
2015-08-07
用途: 離れ小屋への配線保護
サービス業

使いやすくて、安いのが良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする