接続部吊り金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)98 注文コード57822195 品番10ARH2
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は寸法Hなど5種類から選べます 他の種類を見る
適合
(ラック)10AR
(吊りボルト)W3/8
材質ステンレス鋼 寸法H(mm)98 許容静荷重(N[kgf])588(60)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする