耐荷重100キロとあるものの、70キロ程度の荷物を保管していたところ、キャスターが変形しており、移動する際、ガタガタしている状態
とても使い難い状態になってます
4輪とも同じように凹んでるの、キャスター自体の品質に問題有りかと思い、こちらにコメントしました
貴重なご意見ありがとうございます。ご希望に添えず申し訳ございません。
耐荷重の考え方として、平らな床面で均等荷重にて一時的に使用をすることを前提とた値です。
同じ重量でも載せたままの保管は、樹脂やキャスターの変形やガタツキの原因となりますので推奨いたしません。
ご希望に添えるよう、今後の商品開発の参考にさせていただきます。
軽くて頑丈で使いやすい。使い勝手が良いので各部署に配置している。
今まで、手で箱を運んでいましたが置く場所が定位置の為、持って歩いてトラックまで運んだりしていましたがこちらを知人から教えてもらい10台購入。作業場のパレットを減らしてこちらを使用することでスペースの確保、移動距離の短縮は作業時間の短縮に繋がりより効率よく作業することができました。程よい転がり、適度な強度と軽さで追加で12台買いさらに効率が上がりました。押した時は手を離さないようにしないと事故になりそうなのでそこだけ気をつけたほうが良いと思います
たくさん荷物を載せてもしっかり安定し、
スムーズに運べて満足です!
大きさと軽さは申し分ないのだが
耐荷重100kgとは思えないくらい弱い。
試しに平台2個注文して運ぶ物の下にかましてみたところ移動さすのにとても良い動きをしてくれたので、直ぐに申し訳ありません2台追加注文しました。
引っ越し作業が倍近く楽にできたように思います。平台自他も重量が軽く持ち運びやすいのでとてもいいです。できればすべり止めの範囲がもう少し大きければずれなく運べたかな?でもお値段も手ごろでよい商品だと思います。
接続が縦・横両方に簡単に可能な為、大きさに合わせて利用できるので、とても
便利です。