プロレーンマスク レベル2 ホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード57823694 品番PLEJMK2883
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ASTM F2100-11に対応した液体防護性サージカルマスクです。
血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。
三層構造で耐水性に優れています。
アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。
高いろ過精度を持つ高性能フィルターを使用しています。
イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。

ホワイト 材質ノーズピース:アルミニウム、イヤーループ:ポリエステル 寸法(縦×横)(mm)89×178 細菌ろ過効率(BFE)≧99.0% 微粒子ろ過効率(PFE)≧99.0%(0.1μm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-11
用途:
常備用
製造業

N95マスクに代わるマスクとして常に使用。おまけ的なマスクではなくしっかりとしている。
コロナウィルスや他のウィルスが無くなった訳では無いので今でも電車や人混みに出る時はN95と本品の二重使用。
現在のワクチン、治療代を考えると完全では無いが安心出来ると思う。

対象商品:
69314665
2019-02-08
用途:
検針作業
電気・ガス・熱供給・水道業

マスクも大きすぎず、鼻のフィット感もグッドで安定感があります。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする