W220 加湿器 BONECO 57825277 W220 加湿器 BONECO 57825277 W220 加湿器 BONECO 57825277 W220 加湿器 BONECO 57825277

加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57825277 品番W220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1.コンパクトタイプ
オフィスでも場所をとらず加湿出来ます。
上から注ぐだけで給水できて 長時間快適に使える
2.自然に近い加湿方法で、加湿しすぎることがなく快適に使える 気化式加湿器
3.最大6リットルの大容量で一晩中水切れの 心配がなく、長時間お部屋を快適に潤します。

ホワイト 消費電力(W)22.3 タンク容量(L)6 幅(cm)約43 コード長さ(m)約2.1 本体質量(kg)約6.1 保証期間1年 連続加湿時間(時間)15 高さ(cm)約46.5 奥行き(cm)約28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする