曜日別特売
280 門落とし ステンレス モノタロウ 57825286

280 門落とし ステンレス モノタロウ 57825286
280 門落とし ステンレス モノタロウ 57825286
モノタロウ

門落とし ステンレス

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(mm)280
内容量1個注文コード57825286品番280
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨取付方式ビス止め付属品M4×20ねじ 4個寸法(mm)280
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57825286
2024-02-17
用途: DIYで門落とし
製造業

溶接ではなくネジ止めで門落としを探したところ、安価なのは
これしか見つけられませんでした。
品質はいい感じです。頑丈です。
それでも少し高く感じるので星マイナス1です。
これを取り付けても、12φの落とし受けが必要になり、
さらにそれを取り付けるのに17φのドリルが必要で、そこそこコストがかかります。
特にドリル、、1回使ったら今後出番はなさそう。
それでも業者に頼むよりは安く済むだろうなーと思いますが。

1が参考にしています
対象商品 : 57825286
2024-03-01
用途: DIYで門落とし
製造業

溶接はできないので、ビス止めの物を探していたところ、要望通りのものがこれでした。
品質も良さそうな堅牢な作りで、問題なく取り付けができました。
これを取り付けるにあたって、12Φの落とし受けと17Φのコンクリートドリルが必要になります。

対象商品 : 57825286
2023-06-12
用途: ドアに取り付け
教育・研究機関

特に問題なく使用できています。
安価に購入できたので、満足しています。
受座のサイズについて、記載されている方がおられますが、それについては事情があり別のメーカーのものを購入したためわかりません。

対象商品 : 57825295
2022-01-11
用途: 門のストッパー
その他業種

他メーカの同様な商品より安い点は満足です。
商品画像の寸法図の文字が潰れているので要求しないと
寸法図がもらえません。
その寸法図も穴の間隔が間違っていて
×21mm→〇22mmです。
基本的に商品が手元に届いてから設計に着手した方がよさそうです。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする