丸落とし ステンレス

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57825304 品番 Φ9×100
販売価格(税込) ¥1,054
販売価格(税別)
958
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン 取付方式ビス止め 寸法(mm)Φ9×100 用途門扉等の固定に
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:289
RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
交換品として

品質は価格なりです。切断面や仕上げ、加工程度はかなりラフな感じです。
ビスは3×20ミリの皿タッピングが付属します。
ストロークが記載されていませんが約40ミリです。

対象商品:
57825329
2023-12-22
用途:
唐戸の固定用に
その他業種

この類のパーツは値段がピンキリです。こちらはとにかくお値打ちでした。スチールならもっと安価なものがありますが、ステンレスでこのサイズとなると他メーカーだと倍以上したりします。唐戸の数が多く、選択を間違えると数万円の差が出るので、しつこく検索した中では最安値です。大工さんが価格を聞かれて、安いねえ、金物屋で買ったら3千円くらいはするよ、と言われました。この下のサイズも考えましたが、やっぱり30cmの径12mm はガッツリ固定されます。満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
57825329
2022-05-20
用途:
鋼製門扉のストッパー
建設業・工事業

ステンレス製のわりに金額が安いので助かりました。使用感は見てのとおり普通の仕上がりになり問題なく使えます。

対象商品:
57825313
2021-08-13
用途:
木製吊戸の下框と土間コンクリートとの固定に使用
有限会社ヤナギ建築設計 様 (建設業・工事業)

当商品の他に、L=300を利用しました。 ビスが付いていましたが、短かったので手持ちの
L=25、28 のビスを使用する。

対象商品:
57825313
2021-05-21
用途:
扉の施錠
卸売・小売業

取っ手の部分がネジが緩んでとれそうだった、早く気づいてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
57825313
2021-07-31
用途:
ストッパー
製造業

丸落としと併用で使用。ズレ止めに。問題なく使用出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする