落し受け ステンレス

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合径(Φmm)12 仕様アンカー付き 注文コード57825347 品番Φ12アンカー付き
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は適合径・仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕上電解研磨 仕様アンカー付き 適合径(Φmm)12 用途丸落し、フランス落しの受に 材質ステンレス(SUS304)
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:291
RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
落とし棒の固定
運輸・通信業

庭の勝手口門扉をDIYで設置した際の落とし棒の固定用に前回購入しました。今回、開扉した時の固定用にとコンクリートドリルで斫り、埋め込めるために追加購入しました。斫り跡を綺麗に見栄えできるので満足しています。

2026-02-18
用途:
落とし棒の固定
運輸・通信業

木製の門扉をDIYし、開扉・閉扉時に落とし棒をコンクリートの穴に入れ固定してましたが、穴周辺の砕けたコンクリートの見栄えが悪くこの商品を2か所に埋め綺麗に仕上がりました。

対象商品:
57825338
2026-01-05
用途:
門扉の固定

ガレージの門扉の幅を変更できるように購入しました。
ホームセンターでは、見つけられず色々検索していたら
モノタロウですぐあったので助かりました。

2025-07-23
用途:
機械架台の床
建設業・工事業

Φ18で孔を床面に加工し抜けストッパー付きもガタは多少ありますが
見栄えは最高でした。また購入します

対象商品:
57825338
2022-10-01
用途:
フランス落としの受けに使用
有限会社ケイ.アイ.エス 様 (建設業・工事業)

安い割にはステンレス製で、プラスチックの物より見た目がいいです

対象商品:
57825347
2023-09-21
用途:
門のドアの落し棒の受けに使用しました。
清眼堂 様 (卸売・小売業)

ステンレス製で大変よかったです。丈夫な製品で満足しています。

対象商品:
57825347
2021-05-21
用途:
扉の施錠
宮嶋商店 様 (卸売・小売業)

ドリルの口径と深さが説明書に記されていると便利です。

6人が参考にしています
2021-06-26
用途:
玄関アコーディオンの受座
その他業種

ちょうど良い大きさでステンレス製
見た目も良きで満足です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする