設定情報
販売価格(税別)¥25~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
椿本チエイン

ローラーチェーン

メーカー直送返品不可代引不可
ローラーチェーン (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

RSローラチェーンは、JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
つばき独自の加工技術により、継ぎ目のない「ソリッドブシュ」を開発。高精度ソリッドブシュと特殊ルーブディンプル(LD)加工により潤滑油の保持効果を向上し、摩耗寿命2倍を実現しました。(LDソリッドブシュはRS80~RS140に対応)
伝統のものづくりと最新のテクノロジーを高度に融合させ、品質のバラツキを低減することにより伝動能力(kW)の33%アップを実現しました。
ドライブチェーンは一般的に、低速大荷重に適した経済的な動力装置として幅広く使用されていますが、使用方法、潤滑方法を工夫すれば、さらに高速域での使用も可能です。
スプロケットを介してモータなどの動力を張力として被動機に伝達する機械要素です。大きな減速比が得られる、軸間距離の自由度が高い、両面使用でき多軸伝動が可能など、優れた特長を持っています。

注文コード57825383 仕様JL有、JL無 列数1、2 番手RS15、RS25、RS35、RS40、RS50、RS60、RS80 リンク数3~320 内容量1個
注意
※JL有の時は偶数リンクになります。
又、この時入力頂いたリンク数のうち1つがJLとなります。
例:入力4=3リンク+JL
※JL無の時は奇数リンクになります。
※2列は、RS35、RS40、RS50、RS60のみ
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57825383
2021-02-04
用途:
花卉選別機のメンテナンスとして
農・林・水産業

花卉選別機のチェーンが伸びてしまったので交換。
オーダーメイドができて安心して注文ができた。
当たり前だが取り替えは問題なし。
モノタロウ頼りになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17
シェアする