M2 直線接続タイプM ネグロス電工 57825932

M2 直線接続タイプM ネグロス電工 57825932 M2 直線接続タイプM ネグロス電工 57825932

直線接続タイプM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57825932 品番M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,560
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

接続作業が簡単で短時間にできます。
レジンは2液の所定量が一つの袋に収納されており、ゴム紐とプラスチック棒ではさんで仕切ってありますので使用時にはゴム紐と、プラスチック棒を外すことにより袋が破れることもなく容易に混合できます。
硬化温度が低く、かつ収縮性の少ないレジンを使用しています。
流動性の良いレジンですので注入用の特殊工具は不要です。しかも高い水密性をもっています。
ケースは耐候性に優れ、かつ透明で強靭なポリカーボネート樹脂、レジンは硬化後もゴム弾性をもつ、ポリウレタン樹脂を使用していますので、接続部は外部衝撃に対しても破損することなく、高い機械的強度をもっております。
ハロゲンなどの有害物質を一切含まないことからエコケーブルへの適用が可能です。
レジン注入直後に通電可能です。

セット内容ケース、レジン、テープ、サンドクロス、レジン注入用ジョウゴ 寸法A(mm)71 寸法D(mm)52(45) 寸法L(mm)267 適合ケーブル外径(Φmm)17〜30
注意
※寸法Dの( )内寸法は内寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする