ダクター用締付レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57827314 品番MAK1714
参考基準価格(税別)¥975 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。

質量(g)153 適合サイズ(mm)(対辺距離)14、17 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])19.61[200]
注意
※締め付け過ぎにご注意ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57827314
2020-05-21
用途:
機器取付
電気・ガス・熱供給・水道業

17のダクター対応のソケットにするか、ハンマーの後ろのソケットがダクター対応の物に買い換えるかも考えましたが ダクター内側で締め付ける状況は頻繁にはないのでこれにしました。軽くてこれで十分です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする