ナット回し工具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合(六角ナット)W1/2(対辺距離)21 注文コード57827357 品番MAKNT-21
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る

吊りボルト中間へのナット取り付けがスピーディーに行
えます。
ボルトストッパーピンでナットの取り付け位置を一定に
保てます。

適合
(六角ナット)W1/2
(対辺距離)21
質量(g)480 適合チャックΦ10mm
注意
※ボルトストッパーピンは確実に差し込んでく
ださい。遠心力で飛び出し怪我をする恐れが
あります。
※ナットの締め付けは行わないでください。工
具破損の原因になります。
※工具を落としたり、ぶつけたりしないでくだ
さい。芯振れの原因となります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする