ネグロス電工
ネグロス電工の ソケット/ソケットレンチ
ネグロス電工の ソケット
ネグロス電工の その他ソケット
ラチェットメガネレンチ用替ソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
45
適合
(ボルト、ナット)M8小形
仕様
MAK2347C、MAK1823、MAK1823S用
注文コード
57827393
品番
MAK1823-12
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
全長・適合・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MAK2347C、MAK1823、MAK1823S用
適合
(ボルト、ナット)M8小形
全長(mm)
45
質量(g)
58
適合サイズ(mm)
(対辺距離)12