注意
※適合ケーブルラック、金属ダクト以外には使用しないで
ください。工具破損の恐れがあります。
※ステンレス鋼製ケーブルラックには使用できません。
※スーパーダイマ製ケーブルラックにはMAKRDP-P11SD使用してください。
※金型の磨耗によりバリがでるようになったときは新しい
金型(替金型MAKRDP-11)と交換してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。