ネグロス電工
ネグロス電工の 電設工事関連
ネグロス電工の 電設工事関連品
充電ドリルドライバー用自在難
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57828102
品番
MAKA1545
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
六角棒レンチで穴径の調整、及びカッター刃の交換が簡単にできます。
硬質塩化ビニルの他、プラスチック、新建材、不燃建材、不燃ボード、木材などにも使用できます。
付属品
Φ15〜25用カッター刃、六角棒レンチ
全長(mm)
127
質量(g)
80
適合板厚(mm)
1〜90
適合穴径(Φmm)
15〜45
注意
※金属など適合以外の材料に使用しないでください。工具破損によって怪我をする恐れがあります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表