SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 製図用品
SONIC(ソニック)[文具]の コンパス
スーパーコンパス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57828314
品番
LC-300-K
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
さまざまなニーズにも応えた精度と使いやすさが自慢です。直径300mmまでの円が描けます。
用途
コンパス
材質
ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)
115
色
紺
直径(Φmm)
300
タイプ
芯用(2mm)