切粉飛散防止具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57828337 品番CGT1
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ドリルで鋼板に穴あけする際に出る切粉をマグネットで吸引。周辺を汚すことなく穴あけ作業ができます。
既設盤内での穴あけ(増設、改造)に最適です。

適合Φ4又はM4ねじ下穴径 材質アルミニウム合金 質量(g)62.5
注意
※作業中は防塵メガネを着用してください。切粉に
より目を傷める恐れがあります。
※キリコクリーナーは磁力により切紛を吸着しますので鋼
板製(もしくは磁性体金属)の盤以外では使用できません。
※キリコクリーナーを落下させないでください。衝撃によ
り破損の恐れがあります。
※磁石を使用しています。磁力が影響を及ぼす恐れのある
場所で使用しないでください。
※ドリルの抜け切り時に、電気ドリルのチャックが
CGT1にあたると穴あけ面の塗装に傷をつける恐
れがありますので、注意してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする