ネグロス電工
ネグロス電工の 電設工事関連
ネグロス電工の 電設工事関連品
マグネット式釘打ち具
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
170
注文コード
57828452
品番
MAKN15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
釘を曲げずにあらゆる角度に打てます。
金槌の入らない狭い場所の釘打ちに便利です。
軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
適合
釘/1寸5分(45mm)以下
全長(mm)
170
質量(g)
97
内径(Φmm)
スライドカバー/7.3
仕様
磁性あり
注意
※叩きすぎるとマグネットの先端部がつぶれ、破損の恐
れがあります。
※磁石を使用しています。磁力が影響を及ぼす恐れのあ
る場所で使用しないでください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表