コンセント配線チェッカー デルタメイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57828531 品番SXD1
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

接地極付き単相100V(2P+E)及び単相100V(2P)コンセントの配線が正常である場合、正常表示LEDが表示。
異常の場合はコンセントの刃受け部をパターン化した表示部で誤配線をダイレクト表示。
検知器は栓刃可倒式のコンパクトタイプ。
送信器はクリップ付リード線脱着式。
大型クリップ使用。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×95×
64(送信器)
検知器/L64×W23×H95
質量(g)
送信器/120
検知器/80
使用温度範囲(℃)送信器、検知器/0〜50 使用電池送信器/6F22(006P)9V 1本 感度調整※感度は測定する電圧・電線の種類により異なります。
注意
※通電中のコンセントには使用できません。使用する場合は主
開閉器を切ってください。
また、配線が断線している場合の
測定はできません。
※接地系統がTN-S系統の場合は使用できません。中性線(N)と
保護導体(PE)を切り離してください。
※送信器1個に対して検知器1個使用してください。送信器1個
に対して同時に複数の検知器は使用できません。
また、複数
の送信器に対して複数の検知器は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする