※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTS206 2爪平行グリッパ NTS2シリーズ 北川鉄工所 57829723 NTS206 2爪平行グリッパ NTS2シリーズ 北川鉄工所 57829723 NTS206 2爪平行グリッパ NTS2シリーズ 北川鉄工所 57829723 NTS206 2爪平行グリッパ NTS2シリーズ 北川鉄工所 57829723

2爪平行グリッパ NTS2シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【流体消費量】8.4cm3(往復) 注文コード57829723 品番NTS206
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

高品質高耐久のスタンダードモデル。
従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。
高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。
ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。
従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。
高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。

ストローク径(Φmm)(ジョー)12 把持力[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):10、外径把握(N):250、内径把握(N):280 繰返し精度(mm)±0.01 質量(kg)0.29 使用空気圧力(MPa)0.2〜0.8 周囲温度(℃)5〜60 用途産業用ロボット専用ロボットハンド 仕様【流体消費量】8.4cm3(往復)
注意
※空圧が低下した際にもワークを脱落しないよう空圧回路に逆止弁を使用してください。
※リードスイッチブラケットは標準付属しています。
※近接スイッチでジョーストロークを直接検出される場合は別途近接スイッチブラケットをお求めください。
※グリッパに使用している内部シールの材質はニトリルゴム(NBR)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする