※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTB313 3爪平行グリッパ NTB3シリーズ 北川鉄工所 57829836 NTB313 3爪平行グリッパ NTB3シリーズ 北川鉄工所 57829836

3爪平行グリッパ NTB3シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【流体消費量】190.1cm3(往復) 注文コード57829836 品番NTB313
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

3爪平行中空グリッパ。
エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。
硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。
薄型化、軽量化。
ロボットから取り外さずに分解清掃。
上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。

ストローク径(Φmm)(ジョー)20 把持力[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):20、外径把握(N):3580、内径把握(N):3750 繰返し精度(mm)±0.015 質量(kg)2.1 仕様【流体消費量】190.1cm3(往復) 使用空気圧力(MPa)0.2〜0.8 周囲温度(℃)5〜60 用途産業用ロボット専用ロボットハンド
注意
※空圧が低下した際にもワークを脱落しないよう空圧回路に逆止弁を使用してください。
※リードスイッチでジョーストロークを検出される場合は、商品の外周に取付溝を用意していますので、その溝を利用してリードスイッチを取り付けてください。
※リードスイッチは最大4個まで取付け可能です。
※近接スイッチでジョーストロークを直接検出される場合は別途近接スイッチブラケットをお求めください。
※グリッパに使用している内部シールの材質はニトリルゴム(NBR)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする