※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTS-QM311 クイックチェンジマスタジョー 北川鉄工所 57829879 NTS-QM311 クイックチェンジマスタジョー 北川鉄工所 57829879 NTS-QM311 クイックチェンジマスタジョー 北川鉄工所 57829879

クイックチェンジマスタジョー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様【流体消費量】112cm3(往復) 注文コード57829879 品番NTS-QM311
参考基準価格(税別)¥76,900 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

クイックチェンジジョー。
平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。
簡単ジョー交換。
既存の汎用モデルからの改造が可能。
今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。
ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。
ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。

用途
平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。
NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。
ストローク径(Φmm)(ジョー)20 把持力[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):20、外径把握(N):1810、内径把握(N):1930 繰返し精度(mm)±0.02(参考値) 質量(kg)1.29 仕様【流体消費量】112cm3(往復) 使用空気圧力(MPa)0.2〜0.8 周囲温度(℃)5〜60 質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150
注意
※クイックジョーチェンジにする場合には近接スイッチは取り付けできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

クイックジョーチェンジグリッパ NTS-QM 20200713

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする