※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QG30608 クイックチェンジグリッパ プレート 北川鉄工所 57829949 QG30608 クイックチェンジグリッパ プレート 北川鉄工所 57829949 QG30608 クイックチェンジグリッパ プレート 北川鉄工所 57829949 QG30608 クイックチェンジグリッパ プレート 北川鉄工所 57829949 QG30608 クイックチェンジグリッパ プレート 北川鉄工所 57829949

クイックチェンジグリッパ プレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合ベースQGB06 注文コード57829949 品番QG30608
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は適合ベースなど4種類から選べます 他の種類を見る

クイックプレートチェンジグリッパの交換プレート部。
面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。
簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。
ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。
手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。
リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。

用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド 質量(kg)0.3 繰返し精度(mm)±0.03 使用空気圧力(MPa)0.2〜0.6 周囲温度(℃)5〜60 把持力[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):20、外径把握(N):750、内径把握(N):800 ストローク径(Φmm)(ジョー)11.2 適合ベースQGB06
注意
※空圧が低下した際にもワークを脱落しないよう空圧回路に逆止弁を使用してください。
※リードスイッチでジョーストロークを検出される場合は、商品の外周に取付溝を用意していますので、その溝を利用してリードスイッチを取り付けてください。
※リードスイッチは最大6個まで取付け可能です。なお、本モデルでは近接スイッチによるストローク確認はできません。
※グリッパに使用している内部シールの材質はニトリルゴム(NBR)です。

商品説明動画

クイックプレートチェンジグリッパ QGB08 20200709

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする