曜日別特売
HP24-12A 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57830387

産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
長さ(mm)166
内容量1個注文コード57830387品番HP24-12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
長さ(mm)166幅(mm)125総高さ(mm)175箱高(mm)175質量(kg)(液入り)約9.4定格電圧(V)12バッテリー容量(Ah)24(20時間率)端子形状B1適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
1が参考にしています
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする