MX Anywhere 3 コンパクト パフォーマンスマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57830694 品番MX1700GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

MagSpeed電磁気スクロールホイール 従来製品より90%高速・MX Anywhere 2Sより87%精確
独自開発MagSpeed電磁気スクロールホイールはスクロール音が静かで、1秒間に1000行もの高速スクロールに対応しています。
勢いよく回すと自動的にフリースピンへ切り替わるので、長い文書や大きなワークシートを直感的に素早く移動できます。
1ピクセル上で停止できるほど精確なので、精細な画像編集やCAD作業にも適しています。
MagSpeed電磁気スクロールのないロジクールのミッドレンジマウスとの比較
どこへでも持ち運び 快適に作業できる
人間工学の知見に基づき、手にもなじみやすいコンパクトな形状を採用してサムボタンを直感的に操作できる位置に配置しました。本体重量99gと軽量かつ薄型ながらも、
側面のシリコン素材によってグリップ力を強化し、長時間使用しても疲れにくく、親指と薬指が収まる形状になっています。
どこへでも持ち運べるように衝撃や汚れに強い設計となっており、アルコールを含むウェットティッシュで拭くこともできます。
DarkfieldTM高性能センサーを搭載しているので、ガラスや光沢のあるテーブルの上やソファの上でも使用可能です。
USB-Cによる急速充電
1分の急速充電で3時間、2時間のフル充電で最大70日間使用できます(週5日・1日8時間の使用に基づく)。「MX Anywhere 3 for Mac」は両端がUSB-Cの充電ケーブルを用意しています。
マルチOS対応のワイヤレスマウス
ワイヤレス動作範囲は10mで、Easy-Switchボタンを押せば、最大3台のデバイス間を簡単に切り替えられます。
「MX Anywhere 3」はBluetoothもしくはUSBドングルを用いたワイヤレス接続です。「MX Anywhere for Mac」はBluetoothのみの対応で、
干渉やスリープ時などApple製品との接続安定性をより高めています。
最大3台のデバイスをLogicool Flowでシームレスに連携
同じ机の上で複数のデバイスを並べて使用する場合、Logicool Flowが便利です。マウスのカーソルを画面の端に移動するだけで、隣にあるデバイスに移動し、テキストやファイル、画像を共有することができます。

付属品製品本体、Unifyingレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定 寸法(mm)88.9×118.3×65 グラファイト 質量(g)99 対応OSWindows10以降、macOS 10.15以降、Chrome OS、iPadOS 13.4以降 センサータイプDarkfield 接続方式無線 機能スクールホイール有、チルト機能:無 インターフェースUSB / Bluetooth Low Energy 使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池 解像度200dpi〜4,000dpi 50dpi刻みで設定可能(初期値1,000dpi) 到達距離(m)約10 電池寿命最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく) 充電時間(時間)フル:2時間 ボタン数6 ケーブル長(cm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:454

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする