曜日別特売
15DRSQ50 差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 57830974

差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(5点)セット内容5点/12mm、13mm、14mm、17mm、19mm注文コード57830974品番15DRSQ50
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スパナ部は抜差し不要で連続作業が可能です。

用途差替え式トルクレンチ用。セット内容5点/12mm、13mm、14mm、17mm、19mm材質構造用鋼アズワン品番65-1940-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする