TWL-08L T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 57831498 TWL-08L T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 57831498 TWL-08L T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 57831498

T形レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57831498 品番 TWL-08L
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。
ソケット部は6角形状です。
早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。
大きなトルクで回すことが可能。
ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。
手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 材質構造用鋼 全長(mm)363 全幅(mm)200 二面幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする