日本バルカー
日本バルカーの カッター
日本バルカーの 円切りカッター
ガスケットカッター セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57831674
品番
CUTTER-S00000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。
フランジ用ガスケットが簡単に加工できる便利な冶工具をキットにしました。
用途
工事現場などでの緊急処置用に。
トラスコ品番
852-0245
セット内容
支鉄(300mm)、針芯用遊動桿、切刃用遊動桿、直芯針、屈伸芯針、刃、遊動桿ノブねじ、遊動桿直コマ×5個、針芯用押さえボルト、切刃押さえボルト、L型ハンドル、砥石
材質/仕上
ケース:樹脂 冶工具:金属
質量(kg)
1.1
切断径(mm)
50〜540mm(屈伸芯針の使用で最小20mmまで可能)