日本バルカー
日本バルカーの プーラー(引き抜き専用工具)
日本バルカーの シールプーラー
パッキンツール タンパー 単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57831744
品番
TOOL-P21000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。
グランドパッキンの挿入工具で先端のR状の金属板で均等に挿入できるよう製作されています。
用途
グランドパッキンの取替え作業に。
トラスコ品番
852-0268
全長(mm)
183
材質/仕上
金属
質量(g)
61
使用範囲
溝幅8mm以上
先端サイズ(mm)
板R:20
適合シャフト径(Φmm)
40〜100