パッキンツール タンパー 単品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57831753 品番 TOOL-P22000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。
グランドパッキンの挿入工具で先端のR状の金属板で均等に挿入できるよう製作されています。

用途グランドパッキンの取替え作業に。 トラスコ品番852-0269 全長(mm)242 材質/仕上金属 質量(g)135 使用範囲溝幅8mm以上 先端サイズ(mm)板R:35 適合シャフト径(Φmm)75以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする