日本バルカー
日本バルカーの プーラー(引き抜き専用工具)
日本バルカーの シールプーラー
パッキンツール ケース 単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57831796
品番
TOOL-P30000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
グランドパッキンの引き出し、挿入用工具入れです。
用途
グランドパッキンの取替え作業に。
トラスコ品番
852-0273
長さ(mm)
330
幅(mm)
135
材質/仕上
樹脂
高さ(mm)
45
質量(g)
380