日本バルカー
日本バルカーの プーラー(引き抜き専用工具)
日本バルカーの シールプーラー
パッキンツール セット品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57831805
品番
TOOL-S00000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
グランドパッキンの取り換え作業を容易に正確に行うことができます。
作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。
グランドパッキンの引き出し・挿入用工具をキットにしました。
用途
グランドパッキンの取替え作業。
適合
グランドパッキン太さ:8mm以上
トラスコ品番
828-9608
セット内容
フレキシブルシャフトS・M・L(各2本)、コルクスクリューS・M・L(各3個)、タンパーS・L(各1個)、フック、スパナS・L(各1個)
材質/仕上
ケース:樹脂 冶工具:金属
質量(kg)
1.3