屋外用ナイロンバンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 57832546 品番 NS100
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。
ハロゲンフリー仕様です。
一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。
使用温度範囲-40℃〜+85℃(UL難燃グレード94V-2)

全長(mm)100 最大結束径(Φmm)22 種別普通型 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1 材質66ナイロン 引張強度N(kgf)ループ/79(8.1)
注意
※NWS580にジッパーチャックはありません。
※バンドに直接荷重の加わる施工は避けてください。切断の恐れがあります。
※品質を保つために調湿処理をしています。開封後は調湿効果が低下しますので、早めにご使用ください。
※厳寒期には、室温になじませてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする