ネグロス電工
ネグロス電工の 結束バンド/結束工具/固定具
ネグロス電工の ケーブルタイ/結束バンド
ネグロス電工の 標準タイプ
屋外用ナイロンバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
57832564
品番
NS200
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。
ハロゲンフリー仕様です。
一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。
使用温度範囲-40℃〜+85℃(UL難燃グレード94V-2)
全長(mm)
200
最大結束径(Φmm)
53
種別
普通型
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.3
材質
66ナイロン
引張強度N(kgf)
ループ/178(18.2)
注意
※NWS580にジッパーチャックはありません。
※バンドに直接荷重の加わる施工は避けてください。切断の恐れがあります。
※品質を保つために調湿処理をしています。開封後は調湿効果が低下しますので、早めにご使用ください。
※厳寒期には、室温になじませてからご使用ください。