直線ダクト・蓋

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57834305 品番 AD5
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルミニウム合金は、軽い金属で比重は鉄の約1/3です。
軽量のため取り付けや運搬がとても楽です。
アルミの持つ耐食性は鉄に比べ良く、防錆力を要求する、
下水処理場や浄水場の配線、照明器具の取り付けに最適
です。又、食品工場など衛生的な環境を必要とする場合、
アルミの持つ特性が充分に活かされます。
アルマイト加工を施した後、アクリル樹脂系のクリア塗
装をしてあります。附属品もクリア塗装してあります。

材質
アルミニウム合金
ボルト、ナット:ステンレス鋼製
質量(kg)4.68 全長(m)4 質量(kg/m)1.17 表面処理アルマイト処理クリア塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする