ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の レースウェイ
ネグロス電工の レースウェイ用部材
直線レースウェイ・蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
表面処理
メラミン樹脂焼付塗装(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理
注文コード
57834533
品番
P-DPF1
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
メラミン樹脂焼付塗装
(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理
全長(m)
2
材質
JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板
適合規格
(PS)E
色(マンセル値)
5Y7/1
注意
※端面は鉄素地が露出しているので赤錆が発生しますが、端面のめっき層がなくなるまで腐食が進行することはありません。
※個人宅への配送は出来ません。